曜日別特売
a21923 <日本製>タテヨコ伸縮ソファカバー(ブーケ柄) ファミリー・ライフ 16393460

※使用例

<日本製>タテヨコ伸縮ソファカバー(ブーケ柄)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
タイプ肘付き 3人掛用
内容量1枚注文コード16393460品番a21923
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

お洒落なカバーで古いソファも新品のようによみがえります。
お部屋の雰囲気も華やかに一新される、豪華なブーケ柄。
タテヨコにぐ~んと伸びて、装着もかんたんです。
ご家庭で簡単に洗えていつも清潔。
タテヨコストレッチ
手洗いOK!

材質ポリエステル75%、綿20%、ポリウレタン5%質量(kg)2.5タイプ肘付き 3人掛用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【適合】140~210×85~90×85
注意
※裁断により柄位置が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする