MT-A-TC 200V 650W コンパクト熱風ヒーター ハイパワー (熱電対付き) ノーブランド 16394902 MT-A-TC 200V 650W コンパクト熱風ヒーター ハイパワー (熱電対付き) ノーブランド 16394902 MT-A-TC 200V 650W コンパクト熱風ヒーター ハイパワー (熱電対付き) ノーブランド 16394902

コンパクト熱風ヒーター ハイパワー (熱電対付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電気容量(W)650 ノズル形状A 注文コード16394902 品番MT-A-TC 200V 650W
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥37,950 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別) アウトレット
¥37,9009,798
この商品は電気容量・ノズル形状など7種類から選べます 他の種類を見る

電気容量が大きく、吐出風量を稼げます。
熱容量の大きな製品を加熱する時や、生産スピードを上げたいときには最適なヒーターです。

電圧(V)200 電気容量(W)650 ノズル形状A 熱電対有り 用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
関連資料:寸法図
注意
※ヒーターにエアーを通してから電源ON。電源をOFFにしてからエアーを切ってください。
※ステンレス管が赤くなったら加熱のし過ぎなので、制御温度を下げてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする