ノーブランド
ノーブランドの ヒーター・熱風発生機
ノーブランドの ヒーター
コンパクト熱風ヒーター ハイパワー (熱電対付き)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電気容量(W)
650
ノズル形状
B
注文コード
16394918
品番
MT-B-TC 200V 650W
参考基準価格(税別)
¥40,250
販売価格(税込)
¥43,890
販売価格(税別)
¥
39,900
バスケットに入れる
この商品は
電気容量・ノズル形状
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
電気容量が大きく、吐出風量を稼げます。
熱容量の大きな製品を加熱する時や、生産スピードを上げたいときには最適なヒーターです。
電圧(V)
200
電気容量(W)
650
ノズル形状
B
熱電対
有り
用途
半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
関連資料:
寸法図
注意
※ヒーターにエアーを通してから電源ON。電源をOFFにしてからエアーを切ってください。
※ステンレス管が赤くなったら加熱のし過ぎなので、制御温度を下げてください。