KTC
KTCの マグネット用品
KTCの 各種工具
マグネットボウル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16395864
品番
YKHD-03L
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
金属・樹脂などの各種部品を収納できます。
用途
収納具用オプションに。
トラスコ品番
485-1056
材質
マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
幅(mm)
153
色
赤
高さ(mm)
161
質量(g)
380
最大荷重(kg)
1