※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキレス
アキレスの 間仕切りシート/ビニールカーテン
アキレスの ビニールカーテン
不燃透明帯電防止フィルム アキレスフネンクリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
16396494
品番
FUNEN-CL-4M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスクロスを塩化ビニールでラミネートした不燃性素材です。
透過率83%の高い透明性を有しています。
厚さ(mm)
0.3
用途
内装制限を受ける特殊建築物内の間仕切りに、不燃材料を必要とする工場内の間仕切りとして、帯電防止付なのでデータセンターや電子工場等での間仕切りとしてご使用できます
仕様
国土交通大臣認定不燃材料認定番号NM-3411
トラスコ品番
472-1837
材質
基材:ガラスクロス、表面:塩化ビニール(PVC)で基材をサンド
幅(mm)
1000
質量(kg)
1.52
色
透明
タイプ
帯電防止
長さ(m)
4
表面抵抗(Ω)
1.5×10
10
(JISK6271準拠)
注意
※防煙垂れ壁としては使用できません。
※ガラスクロスは折り曲げに弱い性質があり、過度の折り曲げは曲げ跡発生の原因となり最終的には破断する可能性がございます。
※シートにラミネートムラが発生する場合があります。
※表面抵抗値は実測値であり、保証値ではありません。
※消防法による防炎認定はうけておりません。
※メーカー在庫状況により、一部欠点を含む商品となる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません