MFK-314 ポータブルツールポーチ(OTONA GARAGEコラボ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16398001 品番MFK-314
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

バイクで使用する工具やバイク用停止表示機材などを入れるのに便利
【機能紹介】
バイクのフレームやグラブバーに取り付けられるよう取付ベルトが2本付属
車体ボルトで取付が出来るように本体裏面にΦ10mmの取付穴が付いております。
本体サイズ:100(H)×200(W)×50(D)mm
本体重量:193g
内容:本体×1、取付ベルト×2

用途
【用途】バイクに必要な工具や保安機材入れ用ツールポーチ
【仕様1】取付方は付属のベルトでの取付・結束バンド取付・車体ボルトを利用した取付の3パターン
【仕様2】水抜き穴を採用で付けたままでも水が溜まらない構造
【仕様3】内部が仕切り構造になっているので、工具同士が干渉じづらく取り出しやすい
容量(L)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする