MFK-317 スマートライドサコッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16398010 品番MFK-317
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

バイクや自転車から降りた際に便利な高機能収納ボディバッグ
【機能紹介】
バイクや自転車のライディング使用を追求したフォンサコッシュ
新提案のジェケットインサコッシュなので、ライディング時に邪魔をしない
デイジーチェン付きストラップでサングラスやカラビナなど取り付け自由※ストラップ着脱可能
内部はカードポケット4枚搭載で免許証や高速券などが収納可能
小銭ポケット搭載でクレジットカードやETCカードで通行できない有料道路で便利に活用
新採用のX-PAC生地で汚れを拭き取れる防汚性と超軽量撥水生地で付け心地も抜群
本体サイズ:190(H)×100(W)×15(D)mm
本体重量:105g
内容:本体×1、ストラップ×1

用途
【用途】ちょっとした小物入れにジャケットインが出来る超軽量サコッシュ
【仕様1】サングラスやカラビナなどが掛けられるデイジーチェーン付きショルダーストラップ採用
【仕様2】サイフを持たなくてもいいように便利なカード入れや小銭ポケットを搭載
【仕様3】防水・防汚に優れた軽素材のX-PAC生地を採用
容量(L)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする