※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ二重フレキ フジフレキW

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16398786 品番 W-3-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。素材のアルミニウムが二重構造になっているため、強度が抜群です。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。

材質アルミニウム、合金種類A3003H-0等のアルミニウムはくを一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しています。 用途強度が必要な場所の一般空調用ダクトに。 トラスコ品番481-6676 質量(kg)1.4 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-10〜100 内径(Φmm)200 外径(Φmm)208 ダクト径(Φmm)200 許容曲げ半径(mm)300〜400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする