弓形トルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16403905 品番 RM-36LYT
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。
弓形ハンドルにより狭い管路も容易に締め付け可能です。
トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。
防水グリップ付単能型トルクレンチです。

種類単能形 ヘッド形状メガネ形 全長(mm)647 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)140 主な用途水道、建設、電力等 質量(kg)2.6 対辺寸法(mm)36 トラスコ品番470-8091 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 厚さ(mm)96 設定トルク(Nm)140 ギア数24歯
注意
※ボルト・ナットに合ったサイズを使用し、斜め掛け・浅掛けや柄部にパイプを差し込んで過大な力を加えないでください。
※高所作業で使用するときは、安全ひも等の落下防止策をしてください。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする