※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水道本管用ストレート形トルクレンチ (単能型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16403932 品番 RM-46LST
参考基準価格(税別)¥98,800 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。
防水グリップ付単能型トルクレンチです。
12角サーフェイス形状でソケットの強度がさらに向上しています。
トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。

種類単能形 ヘッド形状メガネ形 全長(mm)442 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)200 負荷方向左右 主な用途水道、建設、電力等 対辺寸法(mm)46 用途ボルト・ナットの締め緩めに トラスコ品番470-8105 厚さ(mm)110 材質/仕上炭素鋼/ニッケルクロムメッキ 質量(kg)1.9 設定トルク(Nm)200
注意
※ボルト・ナットに合ったサイズを使用し、斜め掛け・浅掛けや柄部にパイプを差し込んで過大な力を加えないでください。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする