KSC-250 スポンジカバー 光 16409812 KSC-250 スポンジカバー 光 16409812 KSC-250 スポンジカバー 光 16409812

スポンジカバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16409812 品番 KSC-250
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)5 適合パイプ25Φ用 トラスコ品番473-9400 幅(mm)35 質量(g)25 長さ(m)0.45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16409812
2023-04-29
用途:
三菱管理機の取っ手部分に使用
リペアショップ松本 様

なかなか良い商品が見つからず、探していたところこの商品を見つけて取り付けましたところ
黒テープを巻き付け綺麗になりました。これで寒い時も肌触りよくなると思います。1本の長さがもう少し長いと申し分ないですね!

2人が参考にしています
対象商品:
16409812
2021-01-31
用途:
パワーラック使用時の騒音防止
不動産業

パワーラックでトレーニングする際にバーベルを置く音が気になり、騒音を防ぐために購入しました。2重にすれば勢いよく置いても大丈夫です。ちょうどいい径のカバーがなかなかなかったので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
16409837
2020-09-06
用途:
カメラの三脚ネジを利用したグリップの滑り止め
その他業種

取りつけて握つた感じが厚さが有りもう少し薄目が欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする