曜日別特売
KSC-320 スポンジカバー 光 16409837

 

KSC-320 スポンジカバー 光 16409837
KSC-320 スポンジカバー 光 16409837

スポンジカバー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)6.5
内容量1本注文コード16409837品番KSC-320
参考基準価格(税別)¥732販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)6.5適合パイプ32Φ用トラスコ品番473-9426幅(mm)45質量(g)50長さ(m)0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16409812
2023-04-29
用途: 三菱管理機の取っ手部分に使用
リペアショップ松本

なかなか良い商品が見つからず、探していたところこの商品を見つけて取り付けましたところ
黒テープを巻き付け綺麗になりました。これで寒い時も肌触りよくなると思います。1本の長さがもう少し長いと申し分ないですね!

2が参考にしています
対象商品 : 16409812
2021-01-31
用途: パワーラック使用時の騒音防止
不動産業

パワーラックでトレーニングする際にバーベルを置く音が気になり、騒音を防ぐために購入しました。2重にすれば勢いよく置いても大丈夫です。ちょうどいい径のカバーがなかなかなかったので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 16409837
2020-09-06
用途: カメラの三脚ネジを利用したグリップの滑り止め
その他業種

取りつけて握つた感じが厚さが有りもう少し薄目が欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする