ストレッチフィルム包装機(移動式手動型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16411158 品番KURUKURU-MAC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

どんなパレット形状でも簡単に包装できます。
製品パレットの場所へ簡単に移動できます。
手動式ですので電源の心配が要りません。

最大荷重(kg)制限なし 用途ストレッチ包装時の省力化 トラスコ品番462-3088 質量(kg)200 適合内径(Φmm)51、または76 巻数【上下段フィルム】手動にて可変 消費電力(kW)- 標準張力【フィルム】手動可変式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1450×1950 梱包物最大寸法(mm)高さ1750 紙管径(inch)2、または3 適合パレットサイズ(最大)1200×1200 回転速度【アーム】手動にて可変 使用フィルムダイヤストレッチ 昇降速度【フィルム】手動にて可変 旋回範囲(mm)1750
注意
※パレット、フィルムは別売です。
※セット可能なフィルム巾は「500mm巾」のみになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥60,000 / 税込 ¥66,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ストレッチフィルム包装機の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/723/
2022-10-06
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする