サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチです。 グリーンポリエチレンをプチプチに15%配合することで、CO2排出量を従来より5%以上抑えることが可能になりました。 そのため、CO2が要因のひとつとなっている地球温暖化防止に大きく貢献できます。 バイオプチもプチプチ同様に再生原料を80%以上使用しております。
プラモデル等の壊れやすい物を梱包する時の緩衝材として使っています。手頃の価格で便利です。
カットされていて大変使いやすいですもう少し大きいサイズも作ってほしいです
ちょうど良い大きさにカット済みなので、引き出物用に作った大皿を綺麗に包むことが出来ました。