※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4473 耐切創手袋 サミテックX6 ダンロップ ホームプロダクツ 16412682 4473 耐切創手袋 サミテックX6 ダンロップ ホームプロダクツ 16412682

耐切創手袋 サミテックX6

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 16412682 品番 4473
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4。フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。

サイズM 全長(cm)23.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19.4 材質表:高性能ポリエチレン グレー ゲージ数13 機能耐切創・耐突刺・耐摩耗性 入数(双)1 用途自動車、鉄鋼業。金属板操作。廃棄作業。自動車、鉄鋼業 金属板操作 廃棄作業 トラスコ品番473-5226 厚さ(mm)0.8 質量(g)50 耐切創性4
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする