※着用例
ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 防護服・保護服・特殊服
ダンロップ ホームプロダクツの 腕カバー
耐切創腕カバー サミテックSX6
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
16414028
品番
4478
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐切創腕カバーです。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。EN388試験で耐切創レベル5、耐引裂レベル4です。耐切創手袋との併用をお勧めします。
材質
高性能ポリエチレン
色
ブルー
用途
自動車、鉄鋼業。金属板操作。廃棄作業。自動車、鉄鋼業 金属板操作 廃棄作業
トラスコ品番
473-5277
厚さ(mm)
0.7
サイズ
S
質量(g)
73
幅(cm)
10.5
長さ(cm)
40
ゲージ数
13
特性
耐切創
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。