ダイヤスプレー エクセレントロングノズル

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16414502 品番 No.3558
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

有機溶剤系の液が噴霧できます。

材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ) 容量(mL)1000 高さ(mm)310 ノズル長(mm)180 アイボリー 底径(Φmm)104 幅(mm)269 用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・染み抜き剤などの噴霧に トラスコ品番397-7137 セット内容交換パッキン、シール 質量(g)150 奥行(mm)102 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 吐出量(mL)1 危険物の類別非危険物
注意
※塩酸・硫酸等及び60℃以上の液体使用不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16414493
2025-12-24
用途:
塗装作業の時
自動車・二輪車・自転車関連業

レバーの根本辺りから内容液が漏れてくる事がよくある。

対象商品:
16414484
2024-02-14
用途:
自動車の塗装

塗料カップの内側に直接吹き付けられるノズル形状なので,洗浄時間が短縮できました。

対象商品:
36804756
2023-08-09
用途:
エアコンクリーニング時の洗剤の塗布
サービス業

業者です。エアコンクリーニングの時に、洗剤を掛ける時に使用しています。ノズルの長さがちょうどよくて、また、適度な霧状で作業がはかどります。必需品ですので、もし痛んでくれば、また購入したいと思います。

対象商品:
16414484
2023-07-13
用途:
エアーブラシ掃除用アセトン噴霧

エアーブラシを掃除するのに無くてはならない物になってます。
これで噴霧することで小さな穴までキレイに出来ます。
リピ買いですが、やっぱりコレ選びました。

対象商品:
16414484
2021-02-08
用途:
少し先への溶剤の噴霧

長めのノズルの先から出る噴霧が霧状で非常に細かいです。回転部分にはOリングが付いていますので角度を変えても漏れは有りません。有機溶剤を使っても中の樹脂が損傷することなく安心して使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
16414484
2023-07-12
用途:
スプレーガンの洗浄

文句なしに使える。シンナーの使用量が減る。
もっと早く買えば良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
16414484
2019-05-16
用途:
狭い庭の除草剤散布
その他業種

ボトル内の給液パイプが硬質で、残液が多めにのこる。
フレキシブルタイプで、給液部に重りの付いたタイプが良いと思う。

対象商品:
36804756
2018-11-18
用途:
自動車エンジン・下回り洗浄

色々な溶液の入った洗浄剤を使用しています。以前使っていた製品は
一年程で液漏れが発生、この製品は長持ちしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする