光
光の 掲示用品
光の 掲示板/コルクボード
ポケットパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16416627
品番
PDA3-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
適合サイズ
A3
トラスコ品番
470-3715
色
白
質量(g)
245
縦(mm)
445
材質
表面:PET、本体:PVCフォーム・PVC、吸着部:シリコーンノンスリップフォーム
厚さ(mm)
5
横(mm)
322