タイガーダム
タイガーダムの 水のう袋
浸水対策水のう タイガーダム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
479-5776
注文コード
16419935
品番
XTDSA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ホース部:外部ポリエステル内部ゴム引き
仕様
マチノ式65Φ(メス)×専用アタッチメント60Φ(オス)
トラスコ品番
479-5776
質量(kg)
2.5
長さ(m)
0.5