メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 腰袋/工具差し/携帯ケース
WIZ'Aの 携帯・小物ケース
小物入れ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16420848
品番
WZ-WM075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
用途
小物の収納、コンベックスやビスの収納に
仕様
軽量かつコンパクトで作業の邪魔になりにくい / ポリエステル素材を使用してるので高耐久 / シンプルなデザインでビスやコンベックスの出し入れがしやすい / マジックテープ付きのフタがあり内容物を保護できる
材質
生地:ポリエステル 金具:スチ-ルメッキ
色
ブラック
ベルト通し幅(mm)
約60