※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 清掃
マグネットクリーナー(フレキシブル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16424844
品番
K-10F
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
マグネット:アルニコ磁石
本体:一般構造用圧延鋼材
寸法
本体寸法:Φ10×15mm
マグネット径:Φ10mm
吸着力(N)
8
トラスコ品番
406-3384
全長(mm)
217
質量(g)
35