KMDM-20 車輪付移動式脱磁器 カネテック 16424905 KMDM-20 車輪付移動式脱磁器 カネテック 16424905

車輪付移動式脱磁器

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16424905 品番KMDM-20
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

脱磁器を移動させるタイプですので、鋼板全体の脱磁が可能です。
車輪、取手付きですので、鋼板上でのスムーズな移動が可能です。

電源
単相AC100V
50/60Hz
電源容量(VA)
300/250VA(3A/2.5A)
50/60Hz
用途ワークの移動が困難な大形鋼板などの脱磁に使用します トラスコ品番485-9189 質量(kg)7 本体寸法(mm)W200×D199×H116 使用率(%)100%ED 電源コード(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする