Wera
Weraの トルクレンチ/トルクドライバー
Weraの トルクドライバー
トルクビットホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16425648
品番
074702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
トルク調整範囲(N・m)
3.0〜6.0
全長(mm)
150
種類
プレセット形
精度(%)
±6
主な用途
一般締付作業
用途
一般的な締め付け作業。
トラスコ品番
478-7293
質量(g)
215
タイプ
目盛付
適合ビット
6.35mm
最小目盛(N・m)
0.25
負荷方向
右