Wera
Weraの トルクレンチ/トルクドライバー
Weraの トルクドライバー
トルクビットホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16425666
品番
074717
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
トルク調整範囲(N・m)
3.0〜6.0
全長(mm)
150
種類
プレセット形
精度(%)
±6
主な用途
一般締付作業
用途
一般的な締め付け作業。
トラスコ品番
478-7315
質量(g)
260
タイプ
目盛無し
適合ビット
6.35mm
最小目盛(N・m)
-
負荷方向
右
注意
※トルク調節の目盛はついていません。(トルク調節はハンドル部分のキャップを外し、7mmのソケットドライバーを差し込んで調整します。)