マイクロESDトルクドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード16425684 品番073673
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

精密タイプのトルクドライバーです。欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。「ラピダプター」構造を内蔵しており、片手で簡単にビットの脱装着が可能です。トルク設定の変更も可能です。(0.02〜0.08Nm)

トルク調整範囲(N・m)0.02〜0.08 全長(mm)130 種類セット品 精度(%)±10 主な用途検査作業/一般締付作業/弱電関連での作業用 用途一般的な締め付け作業。検査、締め付け用。 付属品074800本体、全長44mmビット:(+)00、0、TP1、3、ファイブスター#1 トラスコ品番469-3647 質量(g)75 最小目盛(N・m)0.01 設定トルク(Nm)0.035 負荷方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする