デジラチェ(R) ドライバタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16426104 品番 GLK250
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。

種類デジタル形 トルク調整範囲(N・m)0.5〜2.5 最小目盛(N・m)0.001 精度(%)±3 全長(mm)199.3 負荷方向左右 主な用途精密締付作業 質量(g)190 幅(mm)41 電源コイン型リチウム電池(CR2354)×1個(付属) 用途極小トルクでのねじ締め付け作業。 トラスコ品番470-1372
注意
※トルク測定範囲内でご使用ください。※防水仕様ではありません。※測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16426113
2018-03-16
用途:
機械部品の組立時のトルク管理
ジェーシーボトリング株式会社 様 (製造業)

小型部品の組み立ての時のトルク確認を目的に購入し使用、通常の使用では2〜3Nなので問題ないのですが、最大の5Nまで使用しようとするとさすがにドライバータイプで手が滑ってしまいます。滑り止めの手袋などをしながらでないとちょっと大変です。ここまでくるとドライバータイプでは厳しいという感想です。
それ以外の使い勝手等は全く問題ありません。これより下の2.5Nまでのモデルなら完璧です。

2人が参考にしています
対象商品:
16426113
2018-02-09
用途:
機材の組立 メンテナンス

付属の専用とは言えないケースで保管していたが、使用開始後2カ月で『P』ボタンが押せなくなり使用出来なくなった。

4人が参考にしています
対象商品:
16426104
2017-10-09
用途:
ネジ締め作業の管理
株式会社北海技研工業 様

1台の設定トルクの範囲が非常に狭いため、3台購入したとしても、当社の取り扱うネジの範囲をカバーできない。

1人が参考にしています
対象商品:
16426095
2016-06-17
用途:
実験

実験用に購入しましたグリップが握りやすく良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする