3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55008 クリックセット(単能形トルクドライバー) BONDHUS 16426226 55008 クリックセット(単能形トルクドライバー) BONDHUS 16426226 55008 クリックセット(単能形トルクドライバー) BONDHUS 16426226 55008 クリックセット(単能形トルクドライバー) BONDHUS 16426226 55008 クリックセット(単能形トルクドライバー) BONDHUS 16426226 55008 クリックセット(単能形トルクドライバー) BONDHUS 16426226

クリックセット(単能形トルクドライバー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16426226 品番 55008
参考基準価格(税別)¥9,450 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別) 値下げ
7,298

決められたトルクに達するとクリック音がなり、ハンドルが空転する為ブレードやねじをオーバートルクによる破損から守ります。設定トルクが決まっている為、繰り返し作業などに最適です。グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単です。

種類単能形 設定トルク(Nm)0.9 精度(%)±10 全長(mm)210 負荷方向 主な用途一般締付作業 材質(ブレード)プロテニアム合金鋼 材質(グリップ)樹脂 表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工 質量(g)88 先端T7 トラスコ品番470-6501 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※精度検査表は付きません。

商品説明動画

トルクドライバー
ボンダス クリックセット?トルクドライバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする