タイヤカバー 4枚入り

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード16426263 品番-
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

4枚入りのお得セット!
周長2M以下のタイヤをそのまま収納出来ます。雨やほこりや汚れ対策になり、取っ手も付いているので手や服を汚さずに運べます。

用途タイヤの収納・保管に 材質ポリエステル 適合サイズR13,R14,R15,R16(タイヤ周長2M以下)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※対応サイズはあくまで目安となり、タイヤの種類等によっては装着できない場合があります。
※周長2Mより大きいタイヤには適合しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
自動車メンテナンス
建設業・工事業

保管用というより持ち運び用として購入しました。
ベルトを調整すると肩から掛けられるので便利です。

2025-08-25
用途:
A052 255/40R17にはギリギリで何とか使用可
製造業

横浜A052 255/40R17(直径約635mm)にはギリギリで何とか被せる事が出来たが、タイヤサイズに対してスンナリ入らない事で被せるのに2〜3分掛かるのが不満。もう少し大きければもう2セット欲しい。赤いベルトを上手く持つと、タイヤカバーが破ける事も無く2本同時に持ち運びできるのはありがたい。コスパ的には満足。

対象商品:
16426263
2024-05-30
用途:
スタッドレスタイヤの保存に使用
ケーズガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スタッドレスタイヤの保存に使用しました。ハイエース195/80R15のサイズに使用していますす。タイヤを入れて紐を絞るだけなので簡単です。価格も安価ですし見栄えも良いので満足です。

1人が参考にしています
2023-02-12
用途:
タイヤ保管と運搬
製造業

保管用としては満足してます。ホイール表面にフェルトカバーあると運搬時に安心できるのよかったのですが。

対象商品:
16426263
2022-03-12
用途:
スタッドレスタイヤの保管用

値段を考えると2シーズンくらい持てばいいかな、と思っていましたが意外としっかりとしたつくりでした。

対象商品:
16426263
2022-01-04
用途:
室内保管用として
不動産業

冬タイヤ←→夏タイヤ交換時の室内保管用として購入。ブランド名を冠した物も有るが、保管時のカバーとして使用するには十分です。

対象商品:
16426263
2022-03-05
用途:
タイヤ保管
自動車・二輪車・自転車関連業

165/50R15のタイヤとホイールのセットに使いました。
調整用のベルトを最大限まで引っ張った状態でピッタリ収まりました。
あとは耐久性に期待です。

対象商品:
16426263
2022-02-21
用途:
タイヤの保管
その他業種

個別に運搬できるので、屋内で保管するのに便利でした。車を買い替えたので、再度購入しようと思いましたが、サイズが合わず断念。ぜひ大きいサイズ用も出してください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする