AOI
AOIの 工事用品
AOIの 土木資材
ウィードシート用ピン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
16427906
品番
PIN
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
用途
ウィードシートの固定に。
仕様
コの字型で、簡易にウィードシートを固定できます。
トラスコ品番
483-5603
材質
鉄
幅(mm)
(止め)30
寸法(mm)
4×200
質量(kg)
43