※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの 小型ボールバルブ
ミニチュアボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16433935
品番
651-801-3
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
3
呼び径(B)
1/8
接続
R
形状
ストレート
トラスコ品番
477-6631
材質(本体)
黄銅
質量(g)
61
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
上水道水・油・エアー
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材