※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

651-904-6 ミニチュアボールバルブ カクダイ 16434005 651-904-6 ミニチュアボールバルブ カクダイ 16434005

ミニチュアボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16434005 品番 651-904-6
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
呼び径(A)6 呼び径(B)1/4 接続Rc 形状ストレート トラスコ品番477-6861 材質(本体)黄銅 質量(g)69 最高使用圧力(MPa)1 使用流体上水道水・油・エアー ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする