allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの ラッシングベルト
ベルト荷締機(オーバーセンターバックル式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16436464
品番
O4TP12
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
オーバーセンター式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラック用
ベルト色
グリーン
端末仕様
ワンピース(トラックレール)
ベルト幅(mm)
45
ベルト厚(mm)
1.6
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
2
ベルト長さ(m)
3
使用荷重(kg)
500
破断荷重(kg)
-
仕様
コーナープロテクター、バックルシート付
トラスコ品番
479-4737
材質
ベルト:ポリエステル、オーバーセンターバックル:スチール
質量(kg)
0.67
最大使用荷重(t)
0.5
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。※乱暴に扱わないでください。※定期的に注油をしてください。※巻き取りすぎに注意してください。※点検してください。