allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの ラッシングベルト
ラッシングベルト(カムバックル式)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト幅(mm)
25
端末仕様
エンドレス
ベルト長さ(m)
5
注文コード
16436665
品番
C2R5
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
ベルト幅・端末仕様・ベルト長さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラック用
ベルト色
ブルー
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
5
ベルト長さ(m)
5
使用荷重(kg)
180
破断荷重(kg)
-
トラスコ品番
479-4460
材質
ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール
質量(kg)
0.27
最大使用荷重(t)
0.18