曜日別特売
C5TP13 ラッシングベルト(カムバックル式) allsafe 16436726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C5TP13 ラッシングベルト(カムバックル式) allsafe 16436726
C5TP13 ラッシングベルト(カムバックル式) allsafe 16436726
C5TP13 ラッシングベルト(カムバックル式) allsafe 16436726

ラッシングベルト(カムバックル式)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本ベルト幅(mm)50端末仕様ワンピース(トラックレール)ベルト長さ(m)4注文コード16436726品番C5TP13
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラック用
ベルト色グリーン端末仕様ワンピース(トラックレール)ベルト幅(mm)50ベルト厚(mm)2ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)3ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)370破断荷重(kg)-仕様コーナープロテクター、バックルシート付トラスコ品番479-4524材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール質量(kg)1.06最大使用荷重(t)0.37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16436665
2021-10-13
用途: 荷台での荷物の固定
赤帽 ティーケー運送運輸・通信業

長さ、幅等とても良いのですが、金具にベルトをとうすのがとてもやりずらい
作業中にそこに時間を取られるのはまずい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする