※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C5TP14 ラッシングベルト(カムバックル式) allsafe 16436735 C5TP14 ラッシングベルト(カムバックル式) allsafe 16436735 C5TP14 ラッシングベルト(カムバックル式) allsafe 16436735

ラッシングベルト(カムバックル式)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)50 端末仕様ワンピース(トラックレール) ベルト長さ(m)5 注文コード16436735 品番C5TP14
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はベルト幅・端末仕様・ベルト長さなど13種類から選べます 他の種類を見る

カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラック用
ベルト色グリーン 端末仕様ワンピース(トラックレール) ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ(m)5 使用荷重(kg)370 破断荷重(kg)- 仕様コーナープロテクター、バックルシート付 トラスコ品番479-4532 材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:スチール 質量(kg)1.15 最大使用荷重(t)0.37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16436665
2021-10-13
用途:
荷台での荷物の固定
赤帽 ティーケー運送 様 (運輸・通信業)

長さ、幅等とても良いのですが、金具にベルトをとうすのがとてもやりずらい

作業中にそこに時間を取られるのはまずい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする