allsafe
allsafeの トラック輸送・運送用品
allsafeの ラッシングベルト
ラッシングベルト(カムバックル式)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ベルト幅(mm)
25
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト長さ(m)
4.5
注文コード
16436753
品番
CL2LP0.5X4
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ベルト幅・端末仕様・ベルト長さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラック用
ベルト色
ブルー
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
0.5
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ(m)
4.5
使用荷重(kg)
80
破断荷重(kg)
-
トラスコ品番
479-4567
材質
ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
質量(kg)
0.19
最大使用荷重(t)
0.08