CL2R4.5FH ラッシングベルト(カムバックル式) allsafe 16436787 CL2R4.5FH ラッシングベルト(カムバックル式) allsafe 16436787 CL2R4.5FH ラッシングベルト(カムバックル式) allsafe 16436787

ラッシングベルト(カムバックル式)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト幅(mm)25 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト長さ(m)4.5 注文コード16436787 品番CL2R4.5FH
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はベルト幅・端末仕様・ベルト長さなど13種類から選べます 他の種類を見る

カム式により簡単な操作で荷締め作業ができるベルトです。倉庫内での荷物結束に。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラック用
ベルト色ブルー 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)4.5 ベルト長さ(m)4.5 使用荷重(kg)80 破断荷重(kg)- トラスコ品番479-4591 材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金 質量(kg)0.19 最大使用荷重(t)0.08

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16436665
2021-10-13
用途:
荷台での荷物の固定
赤帽 ティーケー運送 様 (運輸・通信業)

長さ、幅等とても良いのですが、金具にベルトをとうすのがとてもやりずらい

作業中にそこに時間を取られるのはまずい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする