COT-ZB10 加圧タンク(ステンレス製) アネスト岩田 16437496

加圧タンク(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード16437496品番COT-ZB10
参考基準価格(税別)¥348,700販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

接液部はステンレス製です。
材料をタンク下部から供給します。
高粘度材料に対応します。
材料補充時、空気を巻き込みにくい構造です。

用途接着剤・研磨剤・シール剤・塗料用トラスコ品番489-6041材質ステンレス(SUS304)質量(kg)13奥行(mm)305容量(L)10全幅(mm)365全高(mm)600最高使用圧力(MPa)0.5ホース取付口【液剤ホース】G3/8B撹拌方式なしエアー取付口G1/4B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする