967181006 パワーカッター(K760) ハスクバーナ 16438512

パワーカッター(K760)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16438512 品番967181006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥260,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
切断深さ(mm)100/125 mm / 4/5 インチ ブレード径(Φmm)300/350 mm / 12/14 インチ 排気量(m3)73.5 騒音レベル(dB(A))作業者の耳に感じる音圧レベル 101、無負荷時騒音レベル(LWA) 115 出力(kW)3.7(5馬力) トラスコ品番469-3990

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16438512 967181006 27262017 967696201 ハスクバーナ K 770 ハスクバーナ ハスクバーナ K 770 ハスクバーナ 1台 229,800 税込252,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする