グルーブロックプライヤ-
スライド調整溝を標準品の倍にすることで、お好みの位置で確実にグリップします。
スライドボタンはワンタッチで素早く位置調整が可能です。
特殊設計された平行四辺形のあごは一度掴むと滑らない形状です。
グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくすることで怪我を防ぐ安全設計です。
3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴みます。
プロタッチグリップで作業時の疲労を軽減します。
- 用途
- パイプやナットなどの掴みに。
- その他
- 11段階
- トラスコ品番
- 106-2278
- 材質
- ニッケルバナジウム鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)
- 全長(mm)
- 170
- 枚数
- 【ジョイント】3
- 最大口開き(mm)
- 25
- ハンドルタイプ
- プロタッチグリップ
- 内容量
- 1丁
注意
※作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。プライヤ の新着商品
カテゴリ


















