※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの 四角ビット
四角カラービット(マグネット入り)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
16440664
品番
ACS-3385
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
両頭タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
全長(mm)
85
トラスコ品番
470-1437
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
43
先端サイズ
SQ3
塗装色
緑
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭