※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16448136 品番 VM 6IN
参考基準価格(税別)¥7,610 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。パテとPVCテープが一緒になったテープです。

ブラック テープ幅(mm)152 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)1.14 基材塩化ビニール 粘着剤ゴム系 粘着力11.8(対スチール)N/25mm 使用温度範囲(℃)-20〜80 主な用途電気絶縁用 用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番406-3261 質量(g)910 引張強度(N/25mm)88.3 特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16448118
2019-06-05
用途:
接着したセンサーの保護

一度くっつくとそう簡単に剥がれません。安定の接着能力です。もし剥がす場合には糊が残るのでシンナーやアセトンで落としています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする