※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード16448148
品番RTWL-10S-122U
参考基準価格(税別)¥21,197
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
16mm幅のレール実装により超省スペースが可能
小型でありながら記名板はワイドで広い10mm幅を採用しているため、充分な記号表示
絶縁材には耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用
上段の記名板は両側にそれぞれ寄せる事ができ、広い記名板でもドライバーの邪魔にならずに作業可能