みじん切りフードチョッパー

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16451675 品番SUN-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

引くだけ簡単!素早くみじん切り!
ハンドルを引くだけで、面倒だった「みじん切り」が出来ます。
粗めから細かめまで、ハンドルを引く回数でお好みに調節出来ます。

材質容器・フタ・ハンドル/ポリスチレン(耐熱温度:80度)、シャフト/ポリアセタール(耐熱温度:80度)、ゴム脚/熱可塑性ゴム(耐熱温度:80度)、紐/ナイロン(耐熱温度:80度)、刃/ステンレス鋼 サイズ(mm)125×125×90 満水容量(mL)400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
みじん切りが必要な時に。
その他業種

料理の材料にみじん切りが必要な時に使っています。
玉ねぎ、ニンニク、しょうが、白ネギをみじん切りにする時に良く使います。
ハンドルを引くだけでみじん切りが簡単にできるのも良いです。

2025-09-13
用途:
料理
自動車・二輪車・自転車関連業

普段使いで使用頻度が高いので、以前は同種製品が使用中に壊れました。
そこで、今回は使いやすくてかつ安価なこの製品を食材別に複数同時に
使用していますが、今のところ使い勝手に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする