メイン
WIZ'A
WIZ'Aの キッチン・調理用品
WIZ'Aの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
WIZ'Aの トング・サーバー
トング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16451691
品番
PR4057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
用途
てんぷら揚げ物トング
仕様
一体式、くずれやすい揚げ物を掴みやすい、本体、網はステンレス鋼、安心安全の日本製
材質
本体:ステンレス鋼
色
シルバー