TDT(田野井)
TDT(田野井)の タップ・ダイス
TDT(田野井)の タップ
TDT(田野井)の ロールタップ
ロングタフレット・サライ用 LT-SR-TF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16451761
品番
LT-SR-TF M5X0.8X100 P1
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
めねじ内部の溶接スパッタ、塗料残りの除去に最適なタップです。
材質
HSSV
全長
100
呼び
M5×0.8
ねじの種類
LT-SR-TF
精度
1
表面処理
HOMO
寸法l(mm)
16
ラジアル数
4
食付
P
寸法ln(mm)
22