NR-SN-420 塗膜はく離剤 ネオリバースプレーネクスト 三彩化工 16451846 NR-SN-420 塗膜はく離剤 ネオリバースプレーネクスト 三彩化工 16451846

塗膜はく離剤 ネオリバースプレーネクスト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード16451846 品番NR-SN-420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜などに対して強力なはく離性能を発揮します。アルカリ性のエアゾールタイプです。

淡緑色 主成分石油系溶剤 用途鉄部などに塗られた塗膜、印刷インキ、接着剤などのはく離。 トラスコ品番483-6961 pH9.5±0.5 (20℃ 1%水溶液) 比重1.01/0.66 (代表値:はく離剤/噴射剤) 主な用途 臭気溶剤臭 危険物の類別非危険物 使用面積(m2)1.7
注意
※冷暗所に保管してください。直射日光の当たる場所、暖房機の側等は絶対に避けて下さい。可燃性ガスが入っていますので、缶に記載の注意事項厳守して下さい。
※取り扱いには手袋、保護眼鏡、エプロン等の保護具を着用して下さい。
※ほとんどのプラスチック、ゴム類を侵す傾向があります。被はく離物の素材を確認して下さい。又はく離作業個所周辺の構築物等も確認して下さい。
※はく離作業後は缶を逆さまにして、カラ吹きしノズルの詰りを防いでください。
※回収されたはく離塗膜とはく離剤はよく乾燥させてから処理して下さい。
※空容器を捨てる時は地域のゴミ収集規則に従って処理して下さい。※こちらは製品の性質上、気温が上昇すると缶が膨張する仕様となっております。
※蓋をあける際には噴出にご注意ください。開封時はウエスなどで覆っていただき、ゆっくり行っていただきますようお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16451846
2020-12-24
用途:
外壁塗材ハツリ作業

簡単便利。小規模の塗膜ハツリには最適。 次回も購入します。

対象商品:
16451846
2018-10-10
用途:
真鍮ハンドルのクリア塗装落とし

環境配慮型のスプレータイプを購入しました。やや落ちにくく3回ほど剥離作業を繰り返して、行いましたが、それでも全部は剥離できませんでした。それでも、使いやすくて、環境配慮型なので落ちが悪いのかなとある程度納得しています。いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする