槌屋ヤック
槌屋ヤックの 洗浄剤スプレー
槌屋ヤックの ブレーキ・パーツクリーナ
ブレーキパーツクリーナー 速乾性
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2缶)
注文コード
16452013
品番
TC-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
特性
速乾
対応材質
鉄
トラスコ品番
480-8355
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性