耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード16452442 品番4488
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた 耐油・耐薬品用手袋です。

サイズM 用途石油化学。工場のメンテナンス作業。石油化学 工場のメンテナンス作業 仕様EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%) トラスコ品番473-5374 材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.75 ダークブルー 質量(g)113 入数(双)1 機能耐油・耐溶剤・耐薬品 全長(cm)33 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20.8 耐透過性アルカリ類溶剤
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16452442 4488 17299689 9787 画像準備中 耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07 サミテック 1双 749 税込824 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社クライム 様

使い勝手が良いようで、何度目かのリピートです。
安い日にまとめて購入し、常時在庫も置いておくようにしています。

1人が参考にしています
2025-06-13
用途:
耐溶剤の洗浄作業

洗浄作業に使用して硬化することは無かったのですが、穴が開いて使用できなくなりました。

2025-08-08
用途:
穴あき、やぶれ
製造業

使用して何回かで やぶれや穴あきが発生し、使えなくなりました。

2024-06-09
用途:
機械の洗浄
製造業

価格も安い割にかなり丈夫です。
以前にも購入しましたが、今回はサイズ違いを頼みました。これからもリピート決定です。

1人が参考にしています
対象商品:
16452442
2023-10-13
用途:
飲食店(厨房及びダクト清掃他)
京美掃株式会社 様 (サービス業)

かなりの油汚れのダクト清掃に使用しているが使いやすい。
少し薄い素材になれば良いと思う。

1人が参考にしています
2023-05-16
用途:
自宅台所での使用
その他業種

主に食器などの洗い物に使用しています。嫁さん曰く、使いやすくていいそうです!値段も安くていいと思います。

対象商品:
16452458
2023-12-04
用途:
印刷作業
製造業

耐久性が良く、使いやすい。また、値段も手ごろで、重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
16452442
2022-05-14
用途:
塗装時のシンナー洗い用
都築工芸 様

安価な方ですが、品質も良さそうで十分使えます。
やや大きめの手で Lサイズが適度なフィット感があり丁度良かったです。
次もこれを買おうと思ってます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする