3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の 建築用
3M(スリーエム)の 壁/天井用
水性接着剤 FT1000NF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(4缶)
注文コード
16452835
品番
FT1000NF NE 1GAL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
水性の安全性と溶剤系並みの速着性を両立しています。塗布後30〜60秒で貼り合わせ可能タックが発現します。(23℃)溶剤を使用していないため、引火の心配が無く作業環境が安全です。
用途
フォーム材、ファブリック材、木質材などの接着に。
トラスコ品番
473-6176
色
白
容量(L)
3.8L/缶
主成分
アクリル樹脂
危険物の類別
非危険物
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ、3次元形状